Descripción general
Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR 700A-2 X 1 15/16
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables
Especificaciones
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Capacidad de par800 pies-libras
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- RPM Máx.1000 rpm
- Longitud total3.8750 pulg.
- Mínima de dientes de la rueda dentada#40 (48 dientes), #50 (40 dientes), #60 (35 dientes), #80 (26 dientes), #100 (21 dientes), #120 (18 dientes), #140 (16 dientes), #160 (15 dientes)
- Serie700A
- Número de catálogo del fabricante700A-2 TL 1-15/16 FB
- Número de Upc del fabricante662288479215
- VueltaCero
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tamaño del piloto4.129/4.131 pulg.
- Rango de parDe 165 a 800 pies-libras
- Peso15.00 lb
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad