13-16 TL 1-1/2 MPB

Morse (RRX)
13-16 TL 1-1/2 MPB

Limitador de par - Orificio simple mínimo - Orificio simple mínimo, Orificio de 1/2 in, 13 in OD, Capacidad de par de 2300 lb-pie, 800 rpm Máx.
Artículo MI #00968117
No. Fabricante 13-16 TL 1-1/2 MPB
Price$9,364.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
13-16 TL 1-1/2 MPB

Limitador de par - Orificio simple mínimo - Orificio simple mínimo, Orificio de 1/2 in, 13 in OD, Capacidad de par de 2300 lb-pie, 800 rpm Máx.
Artículo MI #00968117
No. Fabricante 13-16 TL 1-1/2 MPB
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
Su precio$9,364.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13-16 LIMITADOR DE PAR RSB
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    2300 pies-libras
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Longitud total
    5.7500 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #80 (45 dientes), #100 (36 dientes), #120 (32 dientes), #140 (30 dientes), #160 (24 dientes)
  • Serie
    13
  • Número de catálogo del fabricante
    13-16 TL 1-1/2 MPB
  • Número de Upc del fabricante
    662288570455
  • Vuelta
    Cero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño del piloto
    6.3775/6.3800 pulg.
  • Rango de par
    De 1000 a 2300 pies-libras
  • Peso
    85.00 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo