20-5 TL 2 MPB

Morse (RRX)
20-5 TL 2 MPB

108921 Limitador de par: calibre de 2.0000 in, material rugoso, diámetro exterior de 20.0000 in, capacidad de par de 1575 ft-lbs
Artículo MI #00968164
No. Fabricante 20-5 TL 2 MPB
Precio69,669.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
20-5 TL 2 MPB

108921 Limitador de par: calibre de 2.0000 in, material rugoso, diámetro exterior de 20.0000 in, capacidad de par de 1575 ft-lbs
Artículo MI #00968164
No. Fabricante 20-5 TL 2 MPB
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
Precio69,669.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20-5 LIMITADOR DE PAR RSB
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    3150 pies-libras
  • Diámetro exterior
    20.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    200 rpm
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #100 (54 dientes), #120 (60 dientes), #140 (40 dientes), #160 (35 dientes)
  • Serie
    20
  • Número de catálogo del fabricante
    20-5 TL 2 MPB
  • Número de Upc del fabricante
    662288570516
  • Vuelta
    Cero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tamaño del piloto
    8.753/8.756 pulg.
  • Rango de par
    De 1575 a 3150 pies-libras
  • Peso
    250.00 lb
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo