Motion
CWGP 4 pulg.

Flexaust
CWGP 4 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de poliéster revestida de neopreno negro de doble capa y 4.000 pulg. de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 30.00 psi
Artículo MI #00968179
No. Fabricante CWGP 4 in
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
CWGP 4 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de poliéster revestida de neopreno negro de doble capa y 4.000 pulg. de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 30.00 psi
Artículo MI #00968179
No. Fabricante CWGP 4 in
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CWGP 4" REDUCCIÓN 1030400050
  • Buena resistencia al aplastamiento y resistencia a la tracción
  • El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
  • Buena flexibilidad
  • Más duradero que las mangueras de algodón de doble capa
  • Listado como retardante de llama UL 94V-0
  • Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Sustancia transportada
    Polvo
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Aplicación
    Resistente al aluminio, cajeros automáticos, lavado de automóviles, retardante de llamas, simuladores de vuelo, trituradoras, HEPA, ventilación de vertederos, grabado láser, minería, todoterreno, máquinas de bolsas de plástico, chapa, astilleros, sopladores de piscinas de olas
  • Presión de trabajo
    30.00 psi
  • Radio de curvatura cerrado
    3.100 pulg.
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • Relación de compresión
    5:1
  • Serie
    Flexaust® CWGP
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Color
    Negro
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Construcción
    Manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Peso
    0.56 lb/pie
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo