Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables
Especificaciones
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Capacidad de par6300 pies-libras
- Diámetro exterior20.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.8750 pulg.
- RPM Máx.200 rpm
- Longitud total7.2500 pulg.
- Detalles adicionalesAlmohadilla de repuesto 184519
- Mínima de dientes de la rueda dentada#100 (54 dientes), #120 (60 dientes), #140 (40 dientes), #160 (35 dientes)
- Serie20
- Número de catálogo del fabricante20-10 TL 2 MPB
- Número de Upc del fabricante662288570523
- VueltaCero
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tamaño del piloto8.753/8.756 pulg.
- Rango de parDe 3150 a 6300 pies-libras
- Peso250.00 lb
- Dibujo CAD