Heat-Flex® CWGS 4 pulg.

Flexaust
Heat-Flex® CWGS 4 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro rojo de una sola capa de 4.000 in de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de fibra de vidrio, 18.00 psi
Artículo MI #00968238
No. Fabricante Heat-Flex® CWGS 4 in
Precio33.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Heat-Flex® CWGS 4 in

Manguera de ducto - Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta de óxido de hierro rojo de una sola capa de 4.000 in de D.I. reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, material de fibra de vidrio, 18.00 psi
Artículo MI #00968238
No. Fabricante Heat-Flex® CWGS 4 in
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
Precio33.86 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCCIÓN CWGS 4
  • Ligero y flexible
  • Disponible en longitudes más largas que la manguera tradicional fabricada con mandril
  • Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
  • No se recomienda para la flexión continua
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Material de la manguera
    Fibra de vidrio
  • Aplicación
    Aeronave
  • Presión de trabajo
    18.00 psi
  • Radio de curvatura cerrado
    2.700 pulg.
  • Rango de temperatura
    -65 a 550 °F
  • Relación de compresión
    6.6:1
  • Serie
    CWGS Heat-Flex®
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Presión negativa
    12.00 inHg
  • Color
    Rojo óxido de hierro
  • Recubrimiento
    Silicona
  • Construcción
    Manguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Peso
    0.40 lb/pie
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Hoja de datos técnicos
  • Número de catálogo del fabricante
    2700400025
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo