Descripción general
Descripción del fabricante
250A X 0,540 CASQUILLO 604007
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente
Especificaciones
- Tipo de piezaCasquillo
- Tamaño del eje1.3700 pulg.
- Diámetro exterior1.6230 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.3700 pulg.
- Longitud del casquillo0.5400 pulg.
- Número de catálogo del fabricante250 CASQUILLO TL (540)PB
- Serie250A
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288494775
- Peso0.08 lb
- Instrucciones de instalación
- Diámetro interno1.3700 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad