Motion
350 CASQUILLO TL (540)PB

Morse (RRX)
350 TL BUSHING (540)PB

Casquillo limitador de par 604107 - Para uso con: 350A
Artículo MI #00968346
No. Fabricante 350 TL BUSHING (540)PB
Precio37.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
350 TL BUSHING (540)PB

Casquillo limitador de par 604107 - Para uso con: 350A
Artículo MI #00968346
No. Fabricante 350 TL BUSHING (540)PB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
350A X 0,540 CASQUILLO 604107
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Casquillo
  • Longitud del casquillo
    0.5400 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    350 CASQUILLO TL (540)PB
  • Serie
    350A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288494942
  • Peso
    0.09 libras, 0.1
  • Instrucciones de instalación
  • Altura
    0.4
  • Longitud
    1.1
  • Ancho
    1.3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo