Motion
350 CASQUILLO TL (655)PB

Morse (RRX)
350 TL BUSHING (655)PB

Casquillo limitador de par 604108 - Para uso con: 350A
Artículo MI #00968373
No. Fabricante 350 TL BUSHING (655)PB
Precio31.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
350 TL BUSHING (655)PB

Casquillo limitador de par 604108 - Para uso con: 350A
Artículo MI #00968373
No. Fabricante 350 TL BUSHING (655)PB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE 350 TL (655)CASQUILLO DE PB 604108
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Casquillo
  • Tamaño del eje
    1.6850 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9360 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.6850 pulg.
  • Longitud del casquillo
    0.6550 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    350 CASQUILLO TL (655)PB
  • Serie
    350A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288494959
  • Peso
    0.11 libras, 0.1
  • Instrucciones de instalación
  • Diámetro interno
    1.6850 pulg.
  • Altura
    0.5
  • Longitud
    1.1
  • Ancho
    1.8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo