Descripción general
- Tubo constrictor resistente similar a un neumático
- Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
- Amplio rango de capacidad de par
Especificaciones
- Tipo de embragueCB
- AplicaciónMaquinaria de fabricación de latas, equipo de lavandería comercial, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos, maquinaria de impresión, maquinaria de procesamiento de caucho, maquinaria de construcción de neumáticos
- Aplicación del freno del embragueAjuste de presión
- ConfiguraciónElemento único
- Ancho de fricción3 pulgadas
- Inercia6 libras por pie cuadrado
- Tipo de artículoEmbrague
- Velocidad máxima1800 rpm
- Material del productoAcero al carbono y neopreno
- Tamaño10 in-oz
- Par estático hacia adelante8150 LB.IN a 75 PSI
- SerieSerie CB