Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente
Especificaciones
- Tipo de piezaCasquillo
- Longitud del casquillo0.4800 pulg.
- Número de catálogo del fabricante500 CASQUILLO TL (480)PB
- Serie500A
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288495093
- Peso0.18 libras, 0.2
- Instrucciones de instalación
- Altura0.4
- Longitud3.2
- Ancho3.6