Descripción general
- Buena resistencia al aplastamiento y resistencia a la tracción
- El revestimiento de neopreno ofrece una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos
- Buena flexibilidad
- Más duradero que las mangueras de algodón de doble capa
- Listado como retardante de llama UL 94V-0
- Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
- Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie
Especificaciones
- Sustancia transportadaPolvo
- Diámetro interior6.000 pulg.
- Material de la mangueraPoliéster
- AplicaciónResistente al aluminio, cajeros automáticos, lavado de automóviles, retardante de llamas, simuladores de vuelo, trituradoras, HEPA, ventilación de vertederos, grabado láser, minería, todoterreno, máquinas de bolsas de plástico, chapa, astilleros, sopladores de piscinas de olas
- Presión de trabajo11.00 psi
- Radio de curvatura cerrado4.500 pulg.
- Rango de temperatura-40 a 250 °F
- Relación de compresión5:1
- SerieFlexaust® CWGP
- Material del cordón de refuerzoHélice de alambre de acero elástico
- Presión negativa21.00 inHg
- ColorNegro
- RecubrimientoNeopreno
- ConstrucciónManguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Peso0.95 lb/pie
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Hoja de datos técnicos
- Número de catálogo del fabricante1030600025
- Tipo de productoManguera de conducto flexible