Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente
Especificaciones
- Tipo de piezaCasquillo
- Tamaño del eje2.4950 pulg.
- Diámetro exterior2.8740 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.4950 pulg.
- Longitud del casquillo0.6550 pulg.
- Número de catálogo del fabricante500 CASQUILLO TL (655)PB
- Serie500A
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288495116
- Peso0.25 libras, 0.25
- Instrucciones de instalación
- Diámetro interno2.4950 pulg.
- Altura0.5
- Longitud2.7
- Ancho2.7