700 CASQUILLO TL (520)PB

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (520)PB

604304 Pieza del limitador de torque - Para usar con limitador de torque Morse (TM)
Artículo MI #00968524
No. Fabricante 700 TL BUSHING (520)PB
Precio150.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (520)PB

604304 Pieza del limitador de torque - Para usar con limitador de torque Morse (TM)
Artículo MI #00968524
No. Fabricante 700 TL BUSHING (520)PB
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
Su precio$150.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
700A X 0,520 CASQUILLO 604304
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Casquillo
  • Tamaño del eje
    3.7470 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1230 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    3.7470 pulg.
  • Longitud del casquillo
    0.5200 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    700 CASQUILLO TL (520)PB
  • Serie
    700A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288495369
  • Peso
    0.70 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Diámetro interno
    3.7470 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo