Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente
Especificaciones
- Tipo de piezaCasquillo
- Longitud del casquillo0.6950 pulg.
- Número de catálogo del fabricante700 CASQUILLO TL (695)PB
- Serie700A
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288495383
- Peso0.32 libras, 0.4
- Instrucciones de instalación
- Altura0.8
- Longitud4.1
- Ancho4