Motion
700 CASQUILLO TL (925)PB

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (925)PB

Casquillo limitador de par 604308 - Para uso con: 700A
Artículo MI #00968606
No. Fabricante 700 TL BUSHING (925)PB
Precio82.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (925)PB

Casquillo limitador de par 604308 - Para uso con: 700A
Artículo MI #00968606
No. Fabricante 700 TL BUSHING (925)PB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
700A X 0,925 CASQUILLO 604308
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Casquillo
  • Longitud del casquillo
    0.9250 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    700 CASQUILLO TL (925)PB
  • Serie
    700A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288495406
  • Peso
    0.91 libras, 0.55
  • Instrucciones de instalación
  • Altura
    0.9
  • Longitud
    4
  • Ancho
    4.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo