Motion
Flexadux® PV R-2 5 pulg.

Flexaust
Flexadux® PV R-2 5 in

Manguera de ducto - 5.000 pulg. D.I., manguera de PVC azul claro o transparente reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de PVC, 6.50 psi
Artículo MI #00968640
No. Fabricante Flexadux® PV R-2 5 in
Precio7.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Flexadux® PV R-2 5 in

Manguera de ducto - 5.000 pulg. D.I., manguera de PVC azul claro o transparente reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de PVC, 6.50 psi
Artículo MI #00968640
No. Fabricante Flexadux® PV R-2 5 in
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
Precio7.60 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA FLEXADUX TRANSPARENTE DE R2-5"
  • Gran flexibilidad con características de flexión ajustadas
  • Buena resistencia química y a la humedad
  • Buena compresibilidad
  • Excelente elección para aplicaciones de ventilación, eliminación de polvo y humos
  • El azul está clasificado como retardante de llama UL 94V-0
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,020"
  • Disponible en tamaños métricos, consulte al equipo de ventas sobre precios y mínimos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Diámetro interior
    5.000 pulg.
  • Material de la manguera
    PVC
  • Aplicación
    Limpieza de conductos de aire, extracción de humos químicos, salas limpias, retardante de llamas, simuladores de vuelo, grado alimentario, limpieza de conductos de hornos, conducto de aire acondicionado de limusina, empaquetado de carne, equipos de aseo de mascotas y animales, productos farmacéuticos, órganos de tuberías, control de contaminación, impresión, fabricación de RV, altavoces estéreo, recolección de fibra textil, extracción de humos de soldadura
  • Presión de trabajo
    6.50 psi
  • Radio de curvatura cerrado
    3.860 pulg.
  • Rango de temperatura
    20 a 160 °F
  • Relación de compresión
    5:1
  • Serie
    Flexadux® PV R-2
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico
  • Presión negativa
    4.70 inHg
  • Grosor de la pared
    0.020 pulg.
  • Color
    Desconocido
  • Construcción
    Manguera de PVC azul claro o transparente reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Peso
    0.45 lb/pie
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Hoja de datos técnicos
  • Número de catálogo del fabricante
    8011050025
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo