700 CASQUILLO TL (1.375) PB

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (1.375) PB

Casquillo limitador de par 604310 - Para uso con: 700A
Artículo MI #00968645
No. Fabricante 700 TL BUSHING (1.375) PB
Precio85.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (1.375) PB

Casquillo limitador de par 604310 - Para uso con: 700A
Artículo MI #00968645
No. Fabricante 700 TL BUSHING (1.375) PB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
700A X 1.375 CASQUILLO 604310
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Casquillo
  • Longitud del casquillo
    1.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    700 CASQUILLO TL (1.375) PB
  • Serie
    700A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288495420
  • Peso
    0.74 lb
  • Instrucciones de instalación
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo