Flexadux® TR XLT 4 pulg. x 25 pies

Flexaust
Flexadux® TR XLT 4 in x 25 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, Manguera de caucho termoplástico negro muy ligera reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, Material de caucho termoplástico, 3.70 psi
Artículo MI #00968728
No. Fabricante Flexadux® TR XLT 4 in x 25 ft
Precio8.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Flexadux® TR XLT 4 in x 25 ft

Manguera de conducto - 4.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, Manguera de caucho termoplástico negro muy ligera reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte, Material de caucho termoplástico, 3.70 psi
Artículo MI #00968728
No. Fabricante Flexadux® TR XLT 4 in x 25 ft
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
Precio8.33 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
8401040025 4" ID X25' XLT PESO MUY LIGERO
  • Excelente compresibilidad y flexibilidad
  • Manguera de goma termoplástica más comprimible de la línea de productos
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Fácil de instalar en espacios reducidos
  • Recomendado para aplicaciones ligeras y de baja presión
  • Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
  • Excelente resistencia química
  • Grosor de la pared = 0,012"
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Sustancia transportada
    Aire, humo
  • Diámetro interior
    4.000 pulg.
  • Material de la manguera
    Goma termoplástica
  • Aplicación
    Ventilación de aire acondicionado, descongelador/calentador, refrigeración de panel electrónico, calentador, altavoces estéreo, recolección de fibra textil, ventilación
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de trabajo
    3.70 psi
  • Radio de curvatura cerrado
    3.500 pulg.
  • Rango de temperatura
    -60 a 275 °F
  • Relación de compresión
    6:1
  • Serie
    Flexadux® TR XLT
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico
  • Presión negativa
    6.00 inHg
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Manguera de goma termoplástica negra muy ligera reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Peso
    0.28 lb/pie
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Hoja de datos técnicos
  • Número de catálogo del fabricante
    8401040025
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo