Descripción general
- Excelente compresibilidad y flexibilidad
- Manguera de goma termoplástica más comprimible de la línea de productos
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Fácil de instalar en espacios reducidos
- Recomendado para aplicaciones ligeras y de baja presión
- Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
- Excelente resistencia química
- Grosor de la pared = 0,012"
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie
Especificaciones
- Sustancia transportadaAire, humo
- Diámetro interior5.000 pulg.
- Material de la mangueraGoma termoplástica
- AplicaciónVentilación de aire acondicionado, descongelador/calentador, refrigeración de panel electrónico, calentador, altavoces estéreo, recolección de fibra textil, ventilación
- Longitud25 pies
- Presión de trabajo3.00 psi
- Radio de curvatura cerrado3.960 pulg.
- Rango de temperatura-60 a 275 °F
- Relación de compresión6:1
- SerieFlexadux® TR XLT
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- Presión negativa3.00 inHg
- ColorNegro
- ConstrucciónManguera de goma termoplástica negra muy ligera reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Peso0.35 lb/pie
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Hoja de datos técnicos
- Número de catálogo del fabricante8401050025
- Tipo de productoManguera de conducto flexible