Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.
Especificaciones
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Diámetro nominal del tornillo0.7500 pulg.
- Roscas por pulgada10
- Dirección de roscaMano derecha
- Clasificación de eficiencia25 %
- Par de apriete0.064 pulg.
- Par dinámico2812 pulg.
- Par estático9000 pulg.
- Peso0.22 lb