Descripción general
Descripción del fabricante
500A-1 X MPB (7/8) LIMITADOR DE PAR
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables
Especificaciones
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Capacidad de par155 pies-libras
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- RPM Máx.1000 rpm
- Longitud total3.0000 pulg.
- Mínima de dientes de la rueda dentada#40 (35 dientes), #41 (35 dientes), #50 (30 dientes), #60 (25 dientes), #80 (19 dientes)
- Serie500A
- Número de catálogo del fabricante500A-1 TL MPB 7/8
- Número de Upc del fabricante662288478935
- VueltaCero
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tamaño del piloto2.878/2.880 pulg.
- Rango de parDe 35 a 155 pies-libras
- Peso7.89 libras, 7.855
- Dibujo CAD
- Longitud5.4
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad