20073 TUERCA ACME 3/4-3 DER.

Nook
20073 ACME NUT 3/4-3 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.7500 in, dirección de rosca a la derecha, 54 % de eficiencia nominal, torque 0.099 in/libras
Artículo MI #00968855
No. Fabricante 20073 ACME NUT 3/4-3 RH
Precio93.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20073 ACME NUT 3/4-3 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.7500 in, dirección de rosca a la derecha, 54 % de eficiencia nominal, torque 0.099 in/libras
Artículo MI #00968855
No. Fabricante 20073 ACME NUT 3/4-3 RH

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$93.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20073 TUERCA ACME 3/4-3 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Roscas por pulgada
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    54 %
  • Par de apriete
    0.099 pulg.
  • Par dinámico
    2812 pulg.
  • Par estático
    9000 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo