Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables
Especificaciones
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Capacidad de par800 pies-libras
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- RPM Máx.1400 rpm
- Longitud total3.8750 pulg.
- Mínima de dientes de la rueda dentada#40 (48 dientes), #50 (40 dientes), #60 (35 dientes), #80 (26 dientes), #100 (21 dientes), #120 (18 dientes), #140 (16 dientes), #160 (15 dientes)
- Serie700A
- Número de catálogo del fabricante700A-2 TL MPB 1
- Número de Upc del fabricante662288479185
- VueltaCero
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tamaño del piloto4.129/4.131 pulg.
- Rango de parDe 165 a 800 pies-libras
- Peso15.00 lb
- Dibujo CAD