Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables
Especificaciones
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Capacidad de par20 pies-libras
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- RPM Máx.1000 rpm
- Longitud total1.8750 pulg.
- Mínima de dientes de la rueda dentada#35 (25 dientes), #40 (20 dientes), #41 (20 dientes), #50 (16 dientes)
- Serie250A
- Número de catálogo del fabricante250A-1 TL MPB 1/2
- Número de Upc del fabricante662288478751
- VueltaCero
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tamaño del piloto1.627/1.629 pulg.
- Rango de parDe 5 a 20 pies-libras
- Peso1.40 lb
- Dibujo CAD