Descripción general
Descripción del fabricante
20076 TUERCA ACME 3/4-6 DER.
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.
Especificaciones
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Diámetro nominal del tornillo0.7500 pulg.
- Roscas por pulgada6
- Dirección de roscaMano derecha
- Clasificación de eficiencia36 %
- Par de apriete0.073 pulg.
- Par dinámico2812 pulg.
- Par estático9000 pulg.
- Peso0.23 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad