Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. La pareja de limitador de par combina la protección contra deslizamiento de sobrecarga con la capacidad de acoplar ejes de accionamiento y accionados. Algunas desalineaciones angulares y paralelas pueden adaptarse al diseño de la cadena de doble rodillo. El conjunto de acoplamiento incluye rueda dentada de placa "A", rueda dentada "B", buje y cadena de rodillo de doble hebra. La incrustación de par debe pedirse por separado.
Especificaciones
- Tipo de piezaAcoplamiento
- Número de catálogo del fabricante500CP TL CPLG PAQUETE MPB 7/8
- Serie500A
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288400042
- Peso15.19 lb
- Instrucciones de instalación