PAQ. RUEDA DENTADA 700-AG830

Morse (RRX)
700-AG830 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 80 , diente 30 , D.E. 10.109842519685 pulg.
Artículo MI #00969021
No. Fabricante 700-AG830 SPKT PKG
Precio623.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
700-AG830 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 80 , diente 30 , D.E. 10.109842519685 pulg.
Artículo MI #00969021
No. Fabricante 700-AG830 SPKT PKG
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
Su precio$623.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
700-AG830 SPKT 2623460
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.

Especificaciones

  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro exterior
    10.109842519685 pulg.
  • Diámetro interno
    4.13 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.13 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PAQ. RUEDA DENTADA 700-AG830
  • Número de Upc del fabricante
    662288949503
  • UPC_NO
    662288949503
  • Peso
    8.80 lb
  • Serie
    700
  • Tipos de productos
    Limitador de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo