Descripción general
Descripción del fabricante
250-AG325 SPKT 2623049
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.
Especificaciones
- Número de cadena35
- Número de dientes25
- Diámetro exterior3.192913 pulg.
- Diámetro interno1.628 pulg.
- Tamaño del orificio1.628 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePAQ. RUEDA DENTADA 250-AG325
- Número de Upc del fabricante662288949145
- UPC_NO662288949145
- Peso0.20 lb
- Serie250
- Tipos de productosLimitador de par
- Tipo de accesorioRueda dentada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad