PAQ. RUEDA DENTADA 250-AG428

Morse (RRX)
250-AG428 SPKT PKG

194608 Rueda dentada limitadora de par - 40 Cadena, 28 Diente, 4.7380 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño 250
Artículo MI #00969096
No. Fabricante 250-AG428 SPKT PKG
Precio391.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
250-AG428 SPKT PKG

194608 Rueda dentada limitadora de par - 40 Cadena, 28 Diente, 4.7380 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño 250
Artículo MI #00969096
No. Fabricante 250-AG428 SPKT PKG
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
Precio391.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
250-AG428 SPKT 2623098
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro exterior
    4.7401575 pulg.
  • Diámetro interno
    1.627/1.629 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.628 pulg.
  • Longitud del casquillo
    0.480 pulg.
  • Material
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PAQ. RUEDA DENTADA 250-AG428
  • Número de Upc del fabricante
    662288949206
  • Peso
    1.00 lb
  • Serie
    250
  • Tipos de productos
    Limitador de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo