20086 TUERCA ACME 7/8-6 DER.

Nook
20086 ACME NUT 7/8-6 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.8750 in, dirección de rosca a la derecha, 32 % de eficiencia nominal, torque 0.083 in/libras
Artículo MI #00969097
No. Fabricante 20086 ACME NUT 7/8-6 RH
Precio111.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20086 ACME NUT 7/8-6 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 0.8750 in, dirección de rosca a la derecha, 32 % de eficiencia nominal, torque 0.083 in/libras
Artículo MI #00969097
No. Fabricante 20086 ACME NUT 7/8-6 RH

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$111.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20086 TUERCA ACME 7/8-6 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.8750 pulg.
  • Roscas por pulgada
    6
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    32 %
  • Par de apriete
    0.083 pulg.
  • Par dinámico
    3828 pulg.
  • Par estático
    12250 pulg.
  • Peso
    0.57 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo