PAQ. RUEDA DENTADA 350-AG618

Morse (RRX)
350-AG618 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 60 , diente 18 , D.E. 4.7 pulg.
Artículo MI #00969146
No. Fabricante 350-AG618 SPKT PKG
Precio265.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
350-AG618 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 60 , diente 18 , D.E. 4.7 pulg.
Artículo MI #00969146
No. Fabricante 350-AG618 SPKT PKG
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
Su precio$265.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
350-AG618 SPKT 2623254
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.

Especificaciones

  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro exterior
    4.7 pulg.
  • Diámetro interno
    1.941 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.941 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PAQ. RUEDA DENTADA 350-AG618
  • Número de Upc del fabricante
    662288949343
  • UPC_NO
    662288949343
  • Peso
    1.47 lb
  • Serie
    350
  • Tipos de productos
    Limitador de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo