PAQ. RUEDA DENTADA 500-AG820

Morse (RRX)
500-AG820 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 80 , diente 20 , D.E. 6.90984252 pulg.
Artículo MI #00969167
No. Fabricante 500-AG820 SPKT PKG
Precio358.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
500-AG820 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 80 , diente 20 , D.E. 6.90984252 pulg.
Artículo MI #00969167
No. Fabricante 500-AG820 SPKT PKG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio358.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
500-AG820 SPKT 2623361
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.

Especificaciones

  • Número de cadena
    80
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro exterior
    6.90984252 pulg.
  • Diámetro interno
    2.879 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.879 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PAQ. RUEDA DENTADA 500-AG820
  • Número de Upc del fabricante
    662288949435
  • UPC_NO
    662288949435
  • Peso
    3.90 lb
  • Serie
    500
  • Tipos de productos
    Limitador de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo