PAQ. RUEDA DENTADA 250-AG424

Morse (RRX)
250-AG424 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 40 , diente 24 , D.E. 4.1 pulg.
Artículo MI #00969234
No. Fabricante 250-AG424 SPKT PKG
Precio371.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
250-AG424 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 40 , diente 24 , D.E. 4.1 pulg.
Artículo MI #00969234
No. Fabricante 250-AG424 SPKT PKG
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
Precio371.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
250-AG424 SPKT 2623080
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.

Especificaciones

  • Número de cadena
    40
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro exterior
    4.1 pulg.
  • Diámetro interno
    1.628 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.628 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PAQ. RUEDA DENTADA 250-AG424
  • Número de Upc del fabricante
    662288949190
  • UPC_NO
    662288949190
  • Peso
    0.80 lb
  • Serie
    250
  • Tipos de productos
    Limitador de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo