Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.
Especificaciones
- Número de cadena50
- Número de dientes21
- Diámetro exterior4.52007874 pulg.
- Diámetro interno1.628 pulg.
- Tamaño del orificio1.628 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePAQ. RUEDA DENTADA 250-AG521
- Número de Upc del fabricante662288949237
- Peso1.47 lb
- Serie250
- Tipos de productosLimitador de par