PAQ. RUEDA DENTADA 700-AG636

Morse (RRX)
700-AG636 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 60 , diente 36 , D.E. 9.02 pulg.
Artículo MI #00969269
No. Fabricante 700-AG636 SPKT PKG
Precio368.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
700-AG636 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 60 , diente 36 , D.E. 9.02 pulg.
Artículo MI #00969269
No. Fabricante 700-AG636 SPKT PKG
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
Su precio$368.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
700-AG636 SPKT 2623437
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.

Especificaciones

  • Número de cadena
    60
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    9.02 pulg.
  • Diámetro interno
    4.13 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.13 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PAQ. RUEDA DENTADA 700-AG636
  • Número de Upc del fabricante
    662288949466
  • UPC_NO
    662288949466
  • Peso
    5.60 lb
  • Serie
    700
  • Tipos de productos
    Limitador de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo