Motion
PAQ. RUEDA DENTADA 350-AG526

Morse (RRX)
350-AG526 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 50 , diente 26 , D.E. 5.52007874 pulg.
Artículo MI #00969283
No. Fabricante 350-AG526 SPKT PKG
Precio203.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
350-AG526 SPKT PKG

Piñones limitadores de par: cadena 50 , diente 26 , D.E. 5.52007874 pulg.
Artículo MI #00969283
No. Fabricante 350-AG526 SPKT PKG
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
Su precio$203.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
350-AG526 SPKT 2623247
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    26
  • Diámetro exterior
    5.52007874 pulg.
  • Diámetro interno
    1.941 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.941 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PAQ. RUEDA DENTADA 350-AG526
  • Número de Upc del fabricante
    662288949336
  • UPC_NO
    662288949336
  • Peso
    1.70 lb
  • Serie
    350
  • Tipos de productos
    Limitador de par
  • Tipo de accesorio
    Rueda dentada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo