Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.
Especificaciones
- Número de cadena80
- Número de dientes22
- Diámetro exterior7.55984252 pulg.
- Diámetro interno2.878/2.880 pulg.
- Tamaño del orificio2.879 pulg.
- Longitud del casquillo0.770 pulg.
- MaterialAcero
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePAQ. RUEDA DENTADA 500-AG822
- Número de Upc del fabricante662288949442
- Peso4.97 lb
- Serie500
- Tipos de productosLimitador de par