Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.
Especificaciones
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Diámetro nominal del tornillo1.0000 pulg.
- Roscas por pulgada6
- Dirección de roscaMano derecha
- Clasificación de eficiencia30 %
- Par de apriete0.089 pulg.
- Par dinámico5000 pulg.
- Par estático16000 pulg.
- Peso0.49 lb