20110 TUERCA ACME 1-10 DER.

Nook
20110 ACME NUT 1-10 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.0000 in, dirección de rosca a la derecha, 20 % de eficiencia nominal, torque 0.078 in/libras
Artículo MI #00969501
No. Fabricante 20110 ACME NUT 1-10 RH
Precio117.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20110 ACME NUT 1-10 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.0000 in, dirección de rosca a la derecha, 20 % de eficiencia nominal, torque 0.078 in/libras
Artículo MI #00969501
No. Fabricante 20110 ACME NUT 1-10 RH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20110 TUERCA ACME 1-10 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Roscas por pulgada
    10
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    20 %
  • Par de apriete
    0.078 pulg.
  • Par dinámico
    5000 pulg.
  • Par estático
    16000 pulg.
  • Peso
    0.47 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo