Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.
Especificaciones
- Número de cadena100
- Número de dientes22
- Diámetro exterior9.44015748031496 pulg.
- Diámetro interno4.13 pulg.
- Tamaño del orificio4.13 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePAQ. RUEDA DENTADA 700-AG1022
- Número de Upc del fabricante662288949527
- UPC_NO662288949527
- Peso10.40 lb
- Serie700
- Tipos de productosLimitador de par
- Tipo de accesorioRueda dentada