Descripción general
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.
Especificaciones
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Diámetro nominal del tornillo1.0000 pulg.
- Roscas por pulgada1
- Dirección de roscaMano derecha
- Clasificación de eficiencia69 %
- Par de apriete0.231 pulg.
- Par dinámico5000 pulg.
- Par estático16000 pulg.
- Peso0.46 lb