20112 TUERCA ACME 1-2 DER.

Nook
20112 ACME NUT 1-2 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.0000 in, dirección de rosca a la derecha, 57 % de eficiencia nominal, torque 0.139 in/libras
Artículo MI #00969529
No. Fabricante 20112 ACME NUT 1-2 RH
Precio136.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20112 ACME NUT 1-2 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.0000 in, dirección de rosca a la derecha, 57 % de eficiencia nominal, torque 0.139 in/libras
Artículo MI #00969529
No. Fabricante 20112 ACME NUT 1-2 RH
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
Su precio$136.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20112 TUERCA ACME 1-2 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Roscas por pulgada
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    57 %
  • Par de apriete
    0.139 pulg.
  • Par dinámico
    5000 pulg.
  • Par estático
    16000 pulg.
  • Peso
    0.52 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo