PAQ. RUEDA DENTADA 250-AG522

Morse (RRX)
250-AG522 SPKT PKG

194612 Rueda dentada limitadora de par - 50 Cadena, 22 Diente, 4.7220 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño 250
Artículo MI #00969564
No. Fabricante 250-AG522 SPKT PKG
Price$427.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
250-AG522 SPKT PKG

194612 Rueda dentada limitadora de par - 50 Cadena, 22 Diente, 4.7220 pulg. OD, para uso con limitador de par de tamaño 250
Artículo MI #00969564
No. Fabricante 250-AG522 SPKT PKG
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
Price$427.28/each

Descripción general

Descripción del fabricante
250-AG522 SPKT 2623130
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.

Especificaciones

  • Número de cadena
    50
  • Número de dientes
    22
  • Diámetro exterior
    4.72007874 pulg.
  • Diámetro interno
    1.627/1.629 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.628 pulg.
  • Longitud del casquillo
    0.540 pulg.
  • Material
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PAQ. RUEDA DENTADA 250-AG522
  • Número de Upc del fabricante
    662288949244
  • Peso
    1.10 lb
  • Serie
    250
  • Tipos de productos
    Limitador de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo