Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Los piñones de serie suministrados con caras de tierra para ajustarse al limitador de par Morse. El casquillo limitador de par debe comprarse por separado.
Especificaciones
- Número de cadena35
- Número de dientes35
- Diámetro exterior4.392 pulg.
- Diámetro interno1.940/1.942 pulg.
- Tamaño del orificio1.941 pulg.
- Longitud del casquillo0.365 pulg.
- MaterialAcero
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricantePAQ. RUEDA DENTADA 350-AG335
- Número de Upc del fabricante662288949251
- Peso0.60 lb
- Serie350
- Tipos de productosLimitador de par