Descripción general
Descripción del fabricante
20124 TUERCA ACME 1-1/4-4 DER.
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.
Especificaciones
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Diámetro nominal del tornillo1.2500 pulg.
- Roscas por pulgada4
- Dirección de roscaMano derecha
- Clasificación de eficiencia34 %
- Par de apriete0.117 pulg.
- Par dinámico7812 pulg.
- Par estático25000 pulg.
- Peso1.32 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad