20125 TUERCA ACME 1-1/4-5 DER.

Nook
20125 ACME NUT 1-1/4-5 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.2500 in, dirección de rosca a la derecha, 28 % de eficiencia nominal, torque 0.114 in/libras
Artículo MI #00969690
No. Fabricante 20125 ACME NUT 1-1/4-5 RH
Precio232.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20125 ACME NUT 1-1/4-5 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.2500 in, dirección de rosca a la derecha, 28 % de eficiencia nominal, torque 0.114 in/libras
Artículo MI #00969690
No. Fabricante 20125 ACME NUT 1-1/4-5 RH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio232.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20125 TUERCA ACME 1-1/4-5 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.2500 pulg.
  • Roscas por pulgada
    5
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    28 %
  • Par de apriete
    0.114 pulg.
  • Par dinámico
    7812 pulg.
  • Par estático
    25000 pulg.
  • Peso
    1.29 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo