Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. Morse ofrece accesorios para los dispositivos de sobrecarga de par. Las fachadas están disponibles y se instalan fácilmente.
Especificaciones
- Tipo de piezaFrente a la fricción
- Número de catálogo del fabricante500A CARA TL (2) PB
- Serie500A
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662288495055
- Peso0.36 libras, 0.4
- Instrucciones de instalación
- Altura0.56
- Longitud4.92
- Ancho4.92