Motion
DF240TEXXA1.0/12B6

HYDAC
DF240TEXXA1.0/12B6

Carcasa del filtro hidráulico de alta presión 02063178 - Alta presión en línea, Serie DF, Tamaño 240 , 6090 psi máx., 63 gpm máx., Conexión roscada, SAE 20 (1-5/8–12 UN), Sin indicador - Puerto obstruido
Artículo MI #00969778
No. Fabricante DF240TEXXA1.0/12B6
Price$791.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DF240TEXXA1.0/12B6

Carcasa del filtro hidráulico de alta presión 02063178 - Alta presión en línea, Serie DF, Tamaño 240 , 6090 psi máx., 63 gpm máx., Conexión roscada, SAE 20 (1-5/8–12 UN), Sin indicador - Puerto obstruido
Artículo MI #00969778
No. Fabricante DF240TEXXA1.0/12B6
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
Su precio$791.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DF240TEXXA1.0/12B6
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga.
  • Elección de NPT, BSPP, saliente de junta tórica de rosca recta SAE y puerto de brida de 4 pernos SAE (tamaños 60 - 1320) para permitir una instalación fácil con la máxima flexibilidad.
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de juntas tóricas (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono y caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua.
  • El recipiente o la tapa atornillados (en recipientes de 2 piezas) montados debajo del cabezal del filtro requieren un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento.
  • Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo. Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga.
  • Una válvula de derivación tipo vástago ubicada en el cabezal del filtro proporciona un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo. (No derivación opcional disponible)
  • Para acabados y recubrimientos especiales, consulte a HYDAC para conocer las cantidades, disponibilidad y precios mínimos.
  • Los valores nominales de presión de fatiga son iguales a los valores nominales de presión de trabajo máximos permitidos.

Especificaciones

  • Tipo de filtro
    Alta presión en línea
  • Serie
    DF
  • Tamaño del filtro
    240
  • Presión máxima de funcionamiento
    6090 psi
  • Caudal máximo
    63 gpm
  • Conexión
    Roscado
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)
  • Tipo de indicador
    Sin indicador - Puerto obstruido
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi
  • Presión de fatiga
    6090 psi
  • Presión de estallido
    17110 psi
  • Material del elemento
    Sin elemento
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Longitud total
    308.5 mm
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Peso
    26.10 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Detalles adicionales
    Filtro de alta presión estándar HYDAC. Amplia selección de modelos y elementos, y funciones opcionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo