Motion
20153 TUERCA ACME 1-1/2 2-2/3 DER.

Nook
20153 ACME NUT 1-1/2 2-2/3 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.5000 in, dirección de rosca a la derecha, 40 % de eficiencia nominal, torque 0.149 in/libras
Artículo MI #00970037
No. Fabricante 20153 ACME NUT 1-1/2 2-2/3 RH
Precio250.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
20153 ACME NUT 1-1/2 2-2/3 RH

Tuerca de bronce ACME - diámetro nominal del tornillo 1.5000 in, dirección de rosca a la derecha, 40 % de eficiencia nominal, torque 0.149 in/libras
Artículo MI #00970037
No. Fabricante 20153 ACME NUT 1-1/2 2-2/3 RH
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
Precio250.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20153 TUERCA ACME 1-1/2 2-2/3 DER.
  • Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.

Especificaciones

  • Tipo de accesorio
    Tuerca de bronce ACME
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.5000 pulg.
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Clasificación de eficiencia
    40 %
  • Par de apriete
    0.149 pulg.
  • Par dinámico
    11250 pulg.
  • Par estático
    36000 pulg.
  • Peso
    1.49 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo